10000 produits
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 176 W
flux lumineux utile: 26231 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1592 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.5 W
flux lumineux utile: 1086 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4729 lm
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3324 lm
hauteur/profondeur: 616 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 2855 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2792 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 317 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67