10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 2170 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2181 lm
température de couleur: 3000 K
tension nominale (Un): 12...12 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 175 mm
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 398 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 589 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3852 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW