10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2152 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1320 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
consommation d'énergie: 55 W
régulation constante du flux lumineux: Non
classe de protection: II
consommation d'énergie: 77 W
régulation constante du flux lumineux: Non
classe de protection: II
consommation d'énergie: 77 W
régulation constante du flux lumineux: Non
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 758 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11774 lm
longueur totale: 9.8 m
modèle: autre
traitement de la surface: laqué / peint
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 8767 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 91 W
flux lumineux utile: 11000 lm
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 2000 mm
variation DALI: Non
hauteur/profondeur: 1201 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 8737 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65