10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 411 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 400 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 479 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2018 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2196 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
température de couleur: 3000...3100 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 575 W
flux lumineux utile: 94568 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
modèle: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2859 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 531 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
diamètre du fin bout côté mât: 45 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1786 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1700 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc