10000 produits
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1942 lm
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 900
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2824 mm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19100 lm
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 42 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2860 lm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.5 W
flux lumineux utile: 994 lm
hauteur/profondeur: 316 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44