10000 produits
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur totale: 6 m
matériau: aluminium
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 16784 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2440 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: GU10
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
type de connexion: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 598 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2623 mm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5400 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1059 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
accessoire: Oui