10000 produits
température de couleur: 3000...3100 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5100 lm
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 40...40 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 8590 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 42232 lm
hauteur/profondeur: 1349 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 295 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2485 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 383 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 17800 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67