10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37300 lm
hauteur/profondeur: 616 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2110 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: jaune
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4021 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13892 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 807 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9236 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 800 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K