10000 produits
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3700 lm
couleur de la lumière: RGBW
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2522 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.3 W
flux lumineux utile: 1225 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
puissance du système: 52 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6845 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 640 lm