10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3010 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4303 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1288 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 2193 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1399 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5848 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3200...3200 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1345 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1869 lm
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm