10000 produits
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
valeur de papillotement Pst LM: 45
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 460 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 759 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 14250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2139 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 10178 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5751 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1934 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K