10000 produits
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 4093 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 98 W
flux lumineux utile: 16292 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2666 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1869 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11013 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8350 lm