10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1292 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3913 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 430 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 485 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 140 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1721 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 94 lm