10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 2660 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 674 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 185 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000 K
température de couleur: 3500...3500 K
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 383 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
puissance du système: 38.6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2257 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V