10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1098 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 320 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 260 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.7 W
flux lumineux utile: 1388 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 492 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44