10000 produits
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 155 mm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 284 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4303 lm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 930
facteur de puissance (cos phi): 927
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3010 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3856 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1399 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K