10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 12228 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 123 W
flux lumineux utile: 19514 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 106.1 W
flux lumineux utile: 16567 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28.2 W
flux lumineux utile: 4187 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3728 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 88.8 W
flux lumineux utile: 13938 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 1051 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 2193 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 241 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1288 lm