10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 940
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 8333 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2938 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 317 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44