10000 produits
longueur: 60 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 2174 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67