10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 260 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 417 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 4213 lm
alimentation en courant: accu
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1800 lm
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 533 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65