10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1125 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 300 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 5840 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
facteur de puissance (cos phi): 270
facteur de puissance (cos phi): 927
couleur du boîtier/corps: vert
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 60
- Copie
- Copie
longueur: 400 mm
largeur: 180 mm
hauteur: 1700 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 588 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 4122 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1061 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
hauteur/profondeur: 560 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP54
montage mural: Oui
puissance du système: 13.5 W
adapté à un montage au plafond: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm