10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1177 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
mode de pose: montage sur mât
matériau: thermoplastique
avec minuterie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 766 lm
source lumineuse fournie: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
hauteur/profondeur: 44 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K