10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.4 W
flux lumineux utile: 708 lm
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 1
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 42...42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 2296 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2106 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3930...4070 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4082 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2160 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de pôles: 2
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 6
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris