10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 136 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 220 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 246 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5017 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 18938 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 13932 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 40613 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP54