10000 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 930
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1033 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 255 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de la lumière: RGBW
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 262 W
flux lumineux utile: 33138 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7913 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 10258 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 201 W
flux lumineux utile: 30054 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 15791 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4891 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1050 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.5 W
flux lumineux utile: 1181 lm
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 24...24 V