10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11547 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 22752 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
tension nominale (Un): 230...230 V
diamètre externe: 320 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.9 W
flux lumineux utile: 1020 lm
longueur: 110 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2196 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67