10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP23
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
nombre de lampes/modules: 2
nombre de pôles: 4
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 6
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2220 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP65