10000 produits
facteur de puissance (cos phi): 230
- Copie
- Copie
longueur: 362 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.3 W
flux lumineux utile: 1244 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 684 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: I
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2009 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 950 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 963 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 2808 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm