10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 14617 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7418 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 14418 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 14398 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19100 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 316 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65