10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.9 W
flux lumineux utile: 6290 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
montage mural: Oui
puissance du système: 13.5 W
adapté à un montage au plafond: Non
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.4 W
flux lumineux utile: 728 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11294 lm
température de couleur: 3000...3000 K