10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2495 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6076 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 9222 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 74.8 W
flux lumineux utile: 12412 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
facteur de puissance (cos phi): 230
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse