10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 250 lm
hauteur/profondeur: 44 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 767 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.9 W
flux lumineux utile: 263 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 4604 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 1640 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
douille: autre
puissance du système: 38.6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2076 lm
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
facteur de puissance (cos phi): 927
puissance de lampe acceptée: 1...1 W
facteur de puissance (cos phi): 927
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1527 lm