10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 514 lm
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 367 lm
facteur de puissance (cos phi): 940
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 1051 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 13607 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2155 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
longueur: 175 mm
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 827 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67