10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4703 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.5 W
flux lumineux utile: 3520 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 165 mm
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 940
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2295 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 7535 lm
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 4
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
longueur totale: 2.1 m
modèle: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre