10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1219 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: laiton
douille: E27
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5637 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 4169 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66