10000 produits
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 90
Produit non retournable
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 616 lm
Produit non retournable
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 280 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 4213 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2938 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
longueur: 110 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 176 W
flux lumineux utile: 23654 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 508 lm
Produit non retournable