10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 36200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2139 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 12438 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 347 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 8519 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 18959 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 8290 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44