10000 produits
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 11137 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3846 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 930
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 750 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
Degré de protection (NEMA): 13
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.9 W
flux lumineux utile: 1061 lm
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre