10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1988 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
diamètre externe: 320 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2220 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1890 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65