10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 690 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2111 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
facteur de puissance (cos phi): 230
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP65