10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6123 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 262 W
flux lumineux utile: 36748 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 201 W
flux lumineux utile: 29096 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 86 W
flux lumineux utile: 14381 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6040 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 905270...905270 K
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
diamètre externe: 320 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 2855 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 460 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 45
- Copie
- Copie
longueur totale: 1 m
modèle: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
- Copie
- Copie
longueur: 121 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2932 lm