10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2462 lm
longueur: 175 mm
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 827 lm
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
puissance de lampe acceptée: 24...24 W
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 977 mm
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 5790 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11130 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66