10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.6 W
flux lumineux utile: 2610 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.5 W
flux lumineux utile: 78 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5987 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.3 W
flux lumineux utile: 1051 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1725 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 589 lm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
facteur de puissance (cos phi): 230
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2174 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2775 mm
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre de lampes/modules: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1098 lm