10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1219 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4781 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 38300 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 873 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 460 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm