10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 9301 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 14202 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
tension nominale (Un): 230...230 V
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3360 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 230...230 V
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1061 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 8290 lm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable