10000 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 230
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.1 W
flux lumineux utile: 311 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 271 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2983 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 504 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 460 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm