10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
longueur: 77 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: argent
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.6 W
flux lumineux utile: 2063 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.3 W
flux lumineux utile: 3350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 706 lm
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
largeur: 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
- Copie
- Copie
longueur: 84 mm
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.9 W
flux lumineux utile: 215 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans