10000 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 667 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7913 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 176 W
flux lumineux utile: 26231 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2136 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 17096 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1856 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11375 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 116.2 W
flux lumineux utile: 15593 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 16 mm²