10000 produits
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1721 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
matériau: plastique
application: autre
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1609 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2001 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2243 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 11427 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de la lumière: vert
température de couleur: 905270...905270 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67