10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 20066 lm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
douille: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.4 W
flux lumineux utile: 3706 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 6359 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 295 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 6 W
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67